Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerhalter B 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrerhalter B 225 mm
Bohrerhalter B 225 mm
Artikel-Nr.:
     4012-613176
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14020036
EAN/GTIN:
     4025002160091
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
";Bohrerhalter

• 13 Aufnahmen (je 1x 2–15 mm)

"
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Aufnahmen:
13 (2–15 mm)
Herstellerartikelnummer:
14020036
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, 30902679, für, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Sägenhalter, Werkzeughalter
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 15,14*
€ 19,50*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 15,36*
€ 19,61*
1 Tag
6
1
€ 5,50*
ab € 15,61*
€ 20,01*
4 Tage
9
1
€ 8,90*
ab € 16,18246*
€ 20,74246*
Lager 4012
15
1
€ 6,90*
ab € 16,88*
€ 21,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.