| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-611023 Herst.-Nr.: 15912 EAN/GTIN: 4260061891412 |
| |
|
| | |
| Zubehör für YOGA ROLL© rollbarer Bodenrost Rollbarer Bodenrost vielseitig einsetzbar Flexible Konstruktion passt sich leichten Unebenheiten ideal an. Lieferbar in 3 Rollenbreiten mit max. Länge von 10 m. Robust und rutschsicher Laugen- und säureresistent, UV-beständig, korrosionsfest, farbecht (außer rot). Ober- und Unterseitenprofile aus PVC sind rechteckig und profiliert. Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130. Ausführung Material: 100 % aus Polyvinylchlorid (PVC). Farbe: schwarz, rot, blau. Materialstärke: 15 mm. Gewicht: 7,7 kg/m². Zuschnitte ab 2 lfd. M. möglich Weitere Informationen: | | Ausführung: | flexibles PVC-Kantenprofil grau, 10,1 m Leiste + Kleber | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profile arbeitsplatzmatte, miltex bodenrost, 30621437, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatzmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummimatte, Gummimatten, Matte, Matten, Steckmatte, Steckmatten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 240,70* | € 288,21* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,89* | € 288,22* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,34* | € 289,80* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,42* | € 301,91* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,34* | € 316,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|