Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsclip Seite/EndPack a. 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsclip Seite/EndPack a. 10 Stück
Verbindungsclip Seite/EndPack a. 10 Stück
Verbindungsclip Seite/EndPack a. 10 Stück
Verbindungsclip Seite/EndPack a. 10 Stück
Verbindungsclip Seite/EndPack a. 10 Stück
Verbindungsclip Seite/EndPack a. 10 Stück
Verbindungsclip Seite/EndPack a. 10 Stück
Verbindungsclip Seite/EndPack a. 10 Stück
Verbindungsclip Seite/EndPack a. 10 Stück
Artikel-Nr.:
     4012-611022
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15902
EAN/GTIN:
     4260061891337
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Zubehör für YOGA ROLL© rollbarer Bodenrost

Rollbarer Bodenrost vielseitig einsetzbar
Flexible Konstruktion passt sich leichten Unebenheiten ideal an.
Lieferbar in 3 Rollenbreiten mit max. Länge von 10 m.
Robust und rutschsicher
Laugen- und säureresistent, UV-beständig, korrosionsfest, farbecht (außer rot).
Ober- und Unterseitenprofile aus PVC sind rechteckig und profiliert.
Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130.
Ausführung
Material: 100 % aus Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: schwarz, rot, blau.
Materialstärke: 15 mm.
Gewicht: 7,7 kg/m².
Zuschnitte ab 2 lfd. M. möglich

Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungsclips (für rechten Winkel), Pack à 10 St.
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Verbindungselement Bodenbelag, miltex bodenrost, bodenrost, 30621436, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummimatte, Gummimatten, Matte, Matten, Steckmatte, Steckmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,22*
€ 9,02*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,23*
€ 9,03*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 9,79*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,59*
€ 9,94*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,28*
€ 25,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.