Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast Alu zylindr. D90mm 7,7m HüB HDKA Gelen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenmast Alu zylindr. D90mm 7,7m HüB HDKA Gelen
Fahnenmast Alu zylindr. D90mm 7,7m HüB HDKA Gelen
Fahnenmast Alu zylindr. D90mm 7,7m HüB HDKA Gelen
Fahnenmast Alu zylindr. D90mm 7,7m HüB HDKA Gelen
Fahnenmast Alu zylindr. D90mm 7,7m HüB HDKA Gelen
Fahnenmast Alu zylindr. D90mm 7,7m HüB HDKA Gelen
Fahnenmast Alu zylindr. D90mm 7,7m HüB HDKA Gelen
Artikel-Nr.:
     4012-610861
Hersteller:
     MWI Metallwerk Ikemeyer
Herst.-Nr.:
     Z19 Z1-7,7/90 H-DKA-K
EAN/GTIN:
     4332163309437
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
fahnenmast
fahnenmast innenliegende hißvorrich...
Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast mit Ausleger, 360° drehbar

Optimal für gewerbliche Beflaggung
Bei Ø 75-mm-Mast: 1,2x3,0 m Flagge.
Bei Ø 90-mm-Mast: 1,5x4,0 m Flagge.
Wahlweise lieferbar: Bodenhülse oder Kippgelenk.
Auch bei Flaute Flagge zeigen
Hochwertiges Dreh-Ausleger-System, sodass Ihre Fahne jederzeit komplett entfaltet und gut sichtbar ist.
Typ HDKA hissbar
Innen liegende Seilführung.
Mit abschließbarer Tür aus V2A (optional mit Kurbel).


Fahnenmast H-DKA, hissbare Ausführung.
Hissbarer Drehkopfausleger 360° drehbar, kugelgelagert, Auslegerlänge 1,20 oder 1,50 m.
Mastbefestigung: Kippgelenk mit Ankerkorb.
Hiss-System H-DKA: Masttür mit Sicherheitsschloss für innen liegende Seilführung.
Weitere Informationen:
Höhe über Boden:
7,7 m
Typ Drehausleger/Länge:
H-DKA/1,50 m
Rohr-Ø:
90 mm
Bodenbefestigung:
Kippgelenk
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30613748, Alu-Fahnenmasten, Aluminium-Fahnenmasten, Fahnenmasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,25*
€ 879,29*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,48*
€ 879,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,15*
€ 883,63*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,29*
€ 1.046,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,52*
€ 1.040,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,74*
€ 1.001,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,69*
€ 971,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,25*
€ 933,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.