Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag YOGA METER grau 60X90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbelag YOGA METER grau 60X90 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 60X90 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 60X90 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 60X90 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 60X90 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 60X90 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 60X90 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 60X90 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 60X90 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 60X90 cm
Artikel-Nr.:
     4012-610615
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11040
EAN/GTIN:
     4260061890217
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
YOGA Meter ergonomischer Bodenbelag für trockene Arbeitsplätze

Ergonomischer Bodenbelag
Weich und stoßdämpfend, optimal für gehende und stehende Arbeiten an Werkbänken und Montageplätzen. Abgeschrägte Kanten keine Stolpergefahr.
Widerstandsfähig und langlebig
Isoliert gegen kalte Böden.
Trittsicher und rutschfest nach R11 DIN 51130.
Ausführung
Material: geschäumtes Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: grau.
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 3,3 kg/m².


Zuschnitt ab 2 m möglich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
600x900 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte grau, 30611159, Arbeitsplatzbodenbeläge, Bodenbeläge, Matten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,79*
€ 16,78*
3 Tage
105
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,98*
€ 22,21*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,39*
€ 22,21*
Lager 4012
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,00*
€ 25,79*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,01*
€ 25,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 51,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
11010
ab € 27,20*
Ähnlich
Miltex
11020
ab € 36,48*
Ähnlich
Miltex
11030
ab € 36,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.