Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmen für PE-Band 13mm, Karton a 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klemmen für PE-Band 13mm, Karton a 1000 St.
Klemmen für PE-Band 13mm, Karton a 1000 St.
Artikel-Nr.:
     4012-606170
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198174104
EAN/GTIN:
     4030198174104
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
";Klemme für Polyesterband

• Zubehör zu Polyesterband-Umreifung Komplett-System
• Sichert den Zusammenhalt der Polyester-Kraftbänder
• Oberfläche verzinkt

"
Weitere Informationen:
Anzahl Klemmen je VE:
1000
Klemmenbreite:
13 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Verschlussklammern, PET-Verschlusshülsen, Verschlusshülse für PET-Band, Verschlusshülsen PET, Stahl-Umreifungsband, Stahlumreifungsband, Umreifungsbänder Stahl, Klemme für Textilumreifungsband, Metallklemme für Textilumreifungsband, Textilumreifungsbandklemme, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffbänder 13mm, pet verschlusshülsen, metallschnallen 13mm, 30441094, Abroller, für, Klemme, Klemmen, Polyesterband, Polyesterbandklemme, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Zubehör
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 21,78*
€ 27,53*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,99*
ab € 24,15*
€ 30,44*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,79*
ab € 33,90*
€ 42,90*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 32,89*
€ 42,97*
Lager 4012
47
pro Paket
€ 4,90*
ab € 35,28*
€ 44,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,51*
€ 52,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,21*
€ 52,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,99*
€ 49,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,41*
€ 49,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,61*
€ 47,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 42,04*
Zubehör
k.A.
30500
ab € 35,49*
Zubehör
k.A.
30514
ab € 43,64*
Zubehör
Eurokraft
760746
ab € 26,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.