Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Aluminium L1480xB1500 mm 3500 Kp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Aluminium L1480xB1500 mm 3500 Kp
Überfahrbrücke Aluminium L1480xB1500 mm 3500 Kp
Artikel-Nr.:
     4012-603112
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30600003
EAN/GTIN:
     4045012019493
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke
Aluminium-Überfahrbrücke

Stattlich und trittsicher
Witterungsbeständiges Alu-Hohlfachprofil (40 mm).
Bewegliche Auffahrzunge für Steigungsausgleich und flachen Anfahrwinkel.
Kein Verrutschen beim Be-/Entladen.
Unterseite der Brücke mit Gummiprofil (serienmäßig).
Rutschhemmende, profilierte Oberfläche.
Zubehör für mehr Sicherheit
Zusätzliche Sicherheitsarme für Verladerampe (optional).

Weitere Informationen:
Länge:
1485 mm
Breite:
1500 mm
Höhendifferenz min./max.:
0 / +140 mm
Tragkraft:
3500 kg
Gewicht:
72 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, überfahrbrücke tragfähigkeit 3500 kg, 30307721, Alu-Keilbrücken
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 930,30*
€ 999,97*
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 949,93*
€ 1.019,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 959,42*
€ 1.031,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 992,88*
€ 1.062,55*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,45*
€ 1.079,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,71*
€ 1.213,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,65*
€ 1.208,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,39*
€ 1.178,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,91*
€ 1.155,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,93*
€ 1.130,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
306.00.030
ab € 60,57*
Zubehör
Altec
306.00.034
ab € 179,43*
Zubehör
Altec
306.00.032
ab € 226,94*
Zubehör
Altec
306.00.049
ab € 256,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.