Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile Halbr.EK 13x150 mm m. Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiffeile Halbr.EK 13x150 mm m. Müller
Schleiffeile Halbr.EK 13x150 mm m. Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585567
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     ECHRD13150M
EAN/GTIN:
     4037073003849
Suchbegriffe:
Abziehfeile, halbrund
Halbrund-Abziehfeile
Halbrund-Schleiffeile
abziehfeile, halbrund
Schleiffeile Edelkorund, halbrund

Ausführung: Edelkorund in keramischer Bindung.

Anwendung. Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Gegenständen.

Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
150 mm
Feinheitsgrad:
mittel
Körnung:
220
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
ECHRD13150M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 85550055, Edelkorund, Feile, Feilen, Halbrund, Müller, QR4233292, Schleiffeile, Schleiffeile,, Schleiffeile-Handläpper
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,16*
€ 5,98*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 6,04*
6 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 4,19*
€ 6,12*
Lager 4012
1
1
€ 4,90*
ab € 4,52*
€ 6,51*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.