Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile 3kt. EK 10x100 mm für Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiffeile 3kt. EK 10x100 mm für Müller
Schleiffeile 3kt. EK 10x100 mm für Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585554
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     EC3KT10100F
EAN/GTIN:
     4037073002798
Suchbegriffe:
Abziehfeile, dreikant
Dreikant-Abziehfeile
Dreikant-Schleiffeile
Schleiffeile Edelkorund, Dreikant

Ausführung: Edelkorund in keramischer Bindung.

Anwendung. Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Gegenständen.

Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
100 mm
Feinheitsgrad:
fein
Körnung:
360
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
EC3KT10100F
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 85490045, Dreikant, Edelkorund, Feile, Feilen, Müller, QR4233292, Schleiffeile, Schleiffeile,, Schleiffeile-Handläpper
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
20
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,40*
Lager 4012
31
1
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,69*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,70*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 4,74*
3 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 3,37*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.