| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-585548 Herst.-Nr.: EC3KT6100M EAN/GTIN: 4037073002750 |
| |
|
| | |
| Schleiffeile Edelkorund, Dreikant Ausführung: Edelkorund in keramischer Bindung. Anwendung. Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Gegenständen. Weitere Informationen: | | Breite: | 6 mm | Länge: | 100 mm | Feinheitsgrad: | mittel | Körnung: | 220 | Markenname: | Müller | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | EC3KT6100M | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 85490010, Dreikant, Edelkorund, Feile, Feilen, Müller, QR4233292, Schleiffeile, Schleiffeile,, Schleiffeile-Handläpper |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,05* | € 4,12* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,93* | € 4,24* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,94* | € 4,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,95* | € 4,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,95* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|