Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile Vierkant EK 16x150 mm für Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiffeile Vierkant EK 16x150 mm für Müller
Schleiffeile Vierkant EK 16x150 mm für Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585547
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     EC4KT16150F
EAN/GTIN:
     4037073002569
Suchbegriffe:
Abziehfeile, vierkant
Vierkant-Abziehfeile
Vierkant-Schleiffeile
vierkant-abziehfeile 150x16f
Schleiffeile Edelkorund, Vierkant

Ausführung: Edelkorund in keramischer Bindung.

Anwendung. Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Gegenständen.

Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Länge:
150 mm
Feinheitsgrad:
fein
Körnung:
360
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
EC4KT16150F
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: abziehfeile, vierkant, vierkant-schleiffeile 6x6x150, 85460075, Edelkorund, Feile, Feilen, Müller, QR4233292, Schleiffeile, Schleiffeile,, Schleiffeile-Handläpper, Vierkant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,75*
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 6,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,41*
€ 6,32*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 4,47*
€ 6,38*
5 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 4,42*
€ 6,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.