Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh-Wendespanner 46 mm klemmb. Unispann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreh-Wendespanner 46 mm klemmb. Unispann
Dreh-Wendespanner 46 mm klemmb. Unispann
Artikel-Nr.:
     4012-583214
Hersteller:
     Günther Scheidt
Herst.-Nr.:
     1BALU
EAN/GTIN:
     4030587000038
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Dreh-Wendespanner zum Anklemmen an Werkbänke bis 80 mm Plattenstärke

Ausführung: Schraubstock, Klemmbügel und Anschraubplatte aus Leichtmetall-Legierung, hammerschlaglackiert und nach vorne öffnend. Der Schraubstock ist durch die Gelenkkugel um 360° drehbar und um 90° wendbar sowie horizontal und vertikal in jedem Winkel verstellbar. Der Kugeldorn hat an der oberen Seite eine Verzahnung, auf die auch andere Vorrichtungen auswechselbar montiert werden können. Mit verschraubten, auswechselbaren Aluminium-Backen.

Weitere Informationen:
Backenbreite:
46 mm
Spannweite:
70 mm
Spanntiefe:
35 mm
Verstellbar horizontal:
360 °
Verstellbar vertikal:
90 °
Markenname:
UNISPANN
Herstellername:
Günther Scheidt GmbH
Herstellerartikelnummer:
1BALU
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, drehwendespanner unispann, parallel schraubstock, 50840046, Anklemmen, Drehspanner, Dreh-Wendespanner, QR4029041, Schraubstöcke, Wendespanner, Werkbänke, zum
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 91,00*
€ 112,72*
Lager 4012
21
€ 5,90*
ab € 90,88*
€ 112,76*
1 Tag
21
€ 4,95*
ab € 91,47*
€ 112,81*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 89,83*
€ 115,45*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 92,25*
€ 116,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.