Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN 6499B HP32- 6,0 mm Fahrion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN 6499B HP32- 6,0 mm Fahrion
Spannzange DIN 6499B HP32- 6,0 mm Fahrion
Artikel-Nr.:
     4012-566769
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     13616010600
EAN/GTIN:
     4332163275282
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Präzisions-Spannzange GERC32-HP / 470E

Ausführung: Präzisions-Spannzangen GERC-HP DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499).
Die Spannzangen haben eine gemittelte Systemgenauigkeit von 3 µm (bei Abstand 3 x D max. 50 mm) in Präzisions-Spannzangenfuttern (bei der GERC8-HP sind es 6 µm). Sie sind alle mit der neuen FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrossion geschützt.

GERC-HP Spannzangen eignen sich besonders für den Einsatz im HSC-Bereich und für hochgenaue Bearbeitungsergebnisse, wo sie nur Nennmaß (Toleranz h10) spannend sind.

Im Standard-Spannzangenfutter haben sie die normale Spanndurchmesserüberbrückung, der blaue Erkennungsring, der keine Dichtfunktion hat, muss jedoch entfernt werden. Wir empfehlen jedoch grundsätzlich nur Nennmaß zu spannen.

Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, 6499, 35960013, DIN6499, Fahrion, Präzisionsspannwerkzeug, Präzisions-Spannzange, Spannfutter, Spannzange, Spannzangenfutter, Werkzeug,, Werkzeugaufnahme, Werkzeugmaschine, Zangenfutter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 34,28*
€ 45,71*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,00*
€ 45,72*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 33,94*
€ 46,57*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 33,93*
€ 50,02*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,59*
€ 51,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.