Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 243 10ml FL Schraubensich.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 243 10ml FL Schraubensich.
LOCTITE 243 10ml FL Schraubensich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-501443
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     5010266009100
EAN/GTIN:
     5010266009100
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Loctite 243 Schraubensicherung mittelfest

•Zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen die mit Handwerkzeugen demontiert werden müssen
•Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus
•Verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen
•Thixotropes Verhalten verringert das Abwandern des flüssigen Produkts nach der Auftragung auf das Bauteil
•Robuste Aushärteleistungen
•Einsetzbar auf aktiven Metallen (z.B. Messing, Kupfer) und passiven Werkstoffen (z.B. Edelstahl)
•Hohe Temperatur- und Ölbeständigkeit
•Toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen durch verschiedene Öle wie Schneid-, Schmier-, Antikorrosions- und Schutzöle
•Freigegeben nach NSF Kategorie P1 zum Einsatz als Dichtstoff in der Lebensmittelverarbeitung in Bereichen, wo kein Kontakt mit Lebensmitteln möglich ist
•Max. Gewindegröße M36
•Losbrechmoment, Schrauben M10: 26 Nm
•Handfestigkeit auf Stahl in 10 Minuten
•Handfestigkeit auf Messing in 5 Minuten
•Handfestigkeit auf Edelstahl in 10 Minuten


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 7,57*
€ 9,81*
2 Tage
195
1
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 9,83*
1
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 10,47*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 8,53*
€ 11,06*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 8,77*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.