| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-496526 Herst.-Nr.: 71516-30-SCH/W/EAN EAN/GTIN: 4031639197584 |
| |
|
| | |
| Handaufzugseil •Material: Spinnfaser, gedreht •Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken Info: Seilende nicht anbinden und nicht mehr als 5 Meter Rest auf dem Boden belassen. Weitere Informationen: | | Ø: | 16 mm | Länge: | 30 m | Tragkraft: | 38 kg | Farbton: | beigebraun | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | Braun | Herstellername: | Braun GmbH | Herstellerartikelnummer: | 71516-30-SCH/W/EAN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufzugsseil |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,77* | € 68,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,87* | € 69,28* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,09* | € 69,37* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,79* | € 71,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 58,18* | € 73,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|