| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-496511 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8718026801588 EAN/GTIN: 8718026801588 |
| |
|
| | |
| Messer für Steinzieher PBL • Stahl, gehärtet Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Breite: | 35 mm | Stärke: | 5 mm | Ursprungsland: | Niederlande | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,96* | € 6,68* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,60* | € 6,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 4,65* | € 6,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,71* | € 6,88* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,85* | € 7,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|