| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-495995 Herst.-Nr.: 75310 EAN/GTIN: 4003482753101 |
| |
|
| | |
| Briefkasten Malaga-Set •Gebäudeausstattung-Briefkasten •Material: Edelstahl •Oberfläche mit Schutzlack versiegelt •Einwurf: Format DIN C4 •Größe: H 420 x B 377 x T 115 mm •Solar-Briefkasten •Entspricht der Europäischen Norm EN 13724 •LED-Solar Hausnummernbeleuchtung mit Dämmerungssensor •Mit integrierter Zeitungsbox Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl | Abmessung H x B x T: | 420 x 377 x 115 mm | Herstellerartikelnummer: | 75310 | Herstellername: | Burg-Wächter KG | Markenname: | Burg-Wächter | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hausnummer, Hausnummernschild, Metall-Schutzlack, Rostschutzlack, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, burg-wächter briefkasten grau, briefkasten zeitungsfach, briefkasten zeitungsfach burgwächter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,77* | € 85,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 67,09* | € 85,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,51* | € 103,06* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 97,17* | € 119,83* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,65* | € 123,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|