Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel Ser.ES, NW7,2, 1/2 AG Lüdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecknippel Ser.ES, NW7,2, 1/2 AG Lüdecke
Stecknippel Ser.ES, NW7,2, 1/2 AG Lüdecke
Artikel-Nr.:
     4012-491576
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     4053569794459
EAN/GTIN:
     4053569794459
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft g1/2
Stecknippel NW 7,2, AG, freier Durchgang

•Material: Messing MS 58 blank
•Betriebsdruck: max. 35 bar
•Gewinde: ISO228
•Durchflussmenge: 1000 l/min
•Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C

Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, stecknippel druckluft nw7, LÜDECKE-Kupplung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
88
1
€ 6,99*
ab € 1,12*
€ 1,71*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,73*
7 Tage
88
1
€ 4,30*
ab € 1,12*
€ 1,74*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,77*
2 Tage
78
1
€ 7,90*
ab € 1,32*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.