Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDI Halter f. WP Bohrer E1 50x16mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDI Halter f. WP Bohrer E1 50x16mm FORTIS
VDI Halter f. WP Bohrer E1 50x16mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-490737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732215
EAN/GTIN:
     4317784732215
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
VDI-Werkzeughalter, Form E1

•Für Wendeplattenbohrer
•Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen
•Mit Kühlmittelübergabebohrung
•Mit Flanschanlage

Weitere Informationen:
VDI:
50
d2:
16 mm
h1:
35 mm
d6:
98 mm
d3:
36 mm
l1:
80 mm
l3:
30 mm
l2:
54 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732215
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 66,91*
€ 83,24*
€ 4,90*
ab € 65,20*
€ 83,25*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 67,31*
€ 83,31*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 66,30*
€ 83,95*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 65,26*
€ 85,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.