Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDI Halter f. WP Bohrer E1 30x25mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDI Halter f. WP Bohrer E1 30x25mm FORTIS
VDI Halter f. WP Bohrer E1 30x25mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-490726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732321
EAN/GTIN:
     4317784732321
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
VDI-Werkzeughalter, Form E1

•Für Wendeplattenbohrer
•Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen
•Mit Kühlmittelübergabebohrung
•Mit Flanschanlage

Weitere Informationen:
VDI:
30
d2:
25 mm
h1:
28 mm
d6:
68 mm
d3:
45 mm
l1:
71 mm
l3:
22 mm
l2:
58 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732321
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,72*
€ 67,85*
€ 4,90*
ab € 51,58*
€ 68,44*
Lager 4012
12
€ 5,90*
ab € 53,95*
€ 69,02*
6 Tage
12
€ 4,30*
ab € 52,71*
€ 69,03*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 51,75*
€ 73,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.