Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer Typ H a 5000 StckNr.37/ 6 Vz Novus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klammer Typ H a 5000 StckNr.37/ 6 Vz Novus
Klammer Typ H a 5000 StckNr.37/ 6 Vz Novus
Artikel-Nr.:
     4012-490525
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0535
EAN/GTIN:
     4009729007303
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
Heftklammer Nr. 37

•Rückenbreite 10,6 mm
•Verzinkt
•Für Hammertacker
•Zur Befestigung von Stoffen und Gewebe

Weitere Informationen:
Heftklammergröße:
6 mm
Inhalt:
5000 Stück
Markenname:
Novus
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
042-0535
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,23*
Lager 4012
84
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,22*
€ 5,81*
1 Tag
84
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 5,83*
5 Tage
120
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,23*
€ 5,96*
1 Tag
35
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
042-0371
ab € 1,49*
Ähnlich
Steinel
042-0373
ab € 2,02*
Ähnlich
Steinel
042-0536
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.