Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Klappgerüst mit Dreifach-Plattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Klappgerüst mit Dreifach-Plattform
Aluminium-Klappgerüst mit Dreifach-Plattform
Aluminium-Klappgerüst mit Dreifach-Plattform
Artikel-Nr.:
     4012-482575
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     115800
EAN/GTIN:
     4031405158009
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Dieses Aluminium-Gerüst ist mit seiner rund 3,25m² großen Plattform das richtige Produkt für Arbeiten an großen Deckenflächen Der Doppel-Klapprahmen mit 4 Lenkrollen ø125mm mit Feststellern und 4 höhenverstellbaren Standrohren ermöglichen Auf-, Um- und Abbau in kurzer Zeit Die Höhe läßt sich in 15cm-Abständen bis zu einer Plattformhöhe von 0,53m - 1,63m regulieren
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca. m:
3,70
Gerüsthöhe ca. m:
1,95 - 2,70
Plattformhöhe:
0,53 - 1,63
Gerüstgröße ca. m:
1,90 - 1,90
Gewicht ca. kg:
104,00
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.230,71*
€ 1.323,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.235,80*
€ 1.323,56*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.229,25*
€ 1.328,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.259,27*
€ 1.351,48*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.268,78*
€ 1.366,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,54*
€ 1.575,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,31*
€ 1.568,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,43*
€ 1.522,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,95*
€ 1.492,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,71*
€ 1.464,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 164,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 181,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 285,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.