Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette rot / weiß, Kunststoff 6 mm, VE 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absperrkette rot / weiß, Kunststoff 6 mm, VE 25m
Absperrkette rot / weiß, Kunststoff 6 mm, VE 25m
Artikel-Nr.:
     4012-285978
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4250384708504
EAN/GTIN:
     4250384708504
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
kunststoffkette absperrkette rot-we...
absperrketten kunststoff
Absperrkette aus Kunststoff rot/weiß

• 6 mm stark, 25 m im Beutel

Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Ketten-Ø:
6 mm
Länge:
25 m
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, 4250384708504
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 1,16*
€ 1,79*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,18*
€ 1,82*
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,50*
€ 32,02*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,52*
€ 33,75*
Lager 4012
65
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 31,66*
€ 41,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,48*
€ 49,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,05*
€ 44,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,41*
€ 42,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,62*
€ 40,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,98*
€ 39,25
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 31,66*
€ 37,68
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,2664* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.