Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade 1/4Z TK 0,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade 1/4Z TK 0,5t
Schäkel gerade 1/4Z TK 0,5t
Artikel-Nr.:
     4012-282821
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SH05
EAN/GTIN:
     4250077163597
Suchbegriffe:
Augbolzen
Augenbolzen
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
Schäkel, gerade Form

Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Nenngröße:
1/4" Zoll
Tragfähigkeit:
0,5 t
Maß A:
11,9 mm
Maß B:
6,4 mm
Maß C:
24,6 mm
Maß D:
8 mm
Gewicht:
0,06 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: augbolzen, 30602091
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,91*
Lager 4012
16
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,99*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 1,02*
19 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,75*
€ 1,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.