Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LenkrolleFest,Aluf. Kug.lagerLS420.B80.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LenkrolleFest,Aluf. Kug.lagerLS420.B80.125
LenkrolleFest,Aluf. Kug.lagerLS420.B80.125
Artikel-Nr.:
     4012-280999
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS420.B80.125
EAN/GTIN:
     4021885096168
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Feststeller spurlos

Gehäuse: Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Gummirad, Kunststofffelge, Rollenkorblager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
LS420.B80.125
a:
125 mm
c:
40 mm
e:
155 mm
g:
105 x 85 mm
h:
80 x 60 mm
k:
11 mm
f:
150 kg
Herstellerartikelnummer:
LS420.B80.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle vollgummi 125 mm feststeller, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, 30223114, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,76*
€ 32,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,74*
€ 32,74*
€ 4,90*
ab € 24,81*
€ 33,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,68*
€ 36,47*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,28*
€ 37,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.