Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Arbeitsdiele 1700x600, 690 Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium Arbeitsdiele 1700x600, 690 Höhe
Aluminium Arbeitsdiele 1700x600, 690 Höhe
Artikel-Nr.:
     4012-277993
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     30408
EAN/GTIN:
     4031405304086
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Bohle
Aluminium-Arbeitsdiele, klappbar

Großzügige Standfläche
Für sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche (1,70x0,60 m).
Auf- und Abstieg über 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
Stabile Konstruktion
Gleichzeitiges Arbeiten von 2 Personen und ausreichend Platz für Arbeitsgeräte und Material.
Füße klappbar mittels Schnellverschlüssen.
Sicherer Stand
Rutschfeste nivello©-Leiterschuhe.
Trittsichere Oberfläche durch auswechselbare Siebdruckplatte.

nivello©-Leiterschuhe:
Beste Bodenhaftung und Standsicherheit
Besitzt eine 4-fach größere Auflagefläche als herkömmliche Schuhe des Herstellers.
Für eine clevere Steigtechnik
Bewegliches Gelenk zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund.
Standardmäßig ohne Mehrpreis mit nivello©-Leiterschuh
Leitermodelle, die mit dem nivello©-Leiterschuh gekennzeichnet sind, werden serienmäßig mit beweglichem nivello©-Leiterschuh geliefert.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,7 m
Plattformabmessung BxT:
1700x600 mm
Plattformhöhe:
690 mm
Stufenabstand:
235 mm
max. Belastung:
300 kg
Gewicht:
19,9 kg
Transportmaß BxHxT:
1700x660x190 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Diele, Arbeitsdielen für Leitern, Leiterarbeitsdiele, günzburger arbeitsplattform 2 stufen, arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, 30651700, Alu-Leitern, Aluminium-Arbeitsdiehle, Arbeitsplattformen, Günzburger, Teleskop-Arbeitsplattform, Teleskopleiter, Zarges
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,08*
€ 366,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,00*
€ 366,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,70*
€ 366,42*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,71*
€ 368,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,09*
€ 406,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,41*
€ 436,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,82*
€ 431,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,84*
€ 407,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,08*
€ 384,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.