| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-260174 Herst.-Nr.: F26210006 EAN/GTIN: 8592346709027 |
| |
|
| | |
| Propan-Regler, mit Manometer • Passend zu Propan-Flaschen mit 5, 11 und 33 kg • DIN-DVGW-geprüft • Regelbarer Ausgangsdruck von 0,5–4 bar Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Schlauchbruchsicherung! Weitere Informationen: | | Gasdruck: | 0,5–4 bar | Gasverbrauch: | 12000 g/h | Eingang: | W 21,8 × 1/14" LH | Ausgang: | G 3/8" LH | Marke: | GCE | Herstellerartikelnummer: | F26210006 | Herstellername: | GCE GmbH | Markenname: | GCE | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,95* | € 56,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,87* | € 56,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,82* | € 56,85* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,08* | € 57,04* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,92* | € 57,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|