| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-258572 Herst.-Nr.: 6346 EAN/GTIN: 4044917418073 |
| |
|
| | |
| Prospektständer tec-art
Prospektständer mit Fächern Jeder Ständer bietet Platz für bis zu 12 Prospektfächer (bei doppelseitiger Nutzung). Prospektständer drehbar ebenfalls möglich. Prospektfächer sind geeignet für DIN-A4-Format oder DIN-lang in Verbindung mit einem Fachteiler. Die Beschriftung des Infoschildes erfolgt über einfach einzuschiebende DIN-A4-Blätter. Zubehör Wahlweise auch mit Halogenleuchte. Infoschild DIN A4. Weitere Informationen: | | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, kerkmann prospektständer 12 fächer, prospekt bodenständer, kerkmann prospekt-bodenständer, 30703247, Präsentationsregale, Prospektregale, Regale |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 132,86* | € 167,56* | | | | Lager 4012 | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 139,46* | € 169,56* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,94* | € 169,56* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 142,23* | € 172,12* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,58* | € 172,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|