| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-209378 Herst.-Nr.: 816 582 EAN/GTIN: 4018386008295 |
| |
|
| | |
| Schmirgelfeile Ausführung: Aus stabilem Kunststoff. Mit Schnellspannvorrichtung zum schnellen und einfachen Einspannen des Schleifmittels. Anwendung: Ideal für Schleifarbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sowohl für die Metall- wie auch für die Holzbearbeitung geeignet. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 26 mm | Arbeitslänge: | 127 mm | Markenname: | RoNa | Herstellername: | RoNa Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 816 582 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,98* | € 5,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,87* | € 5,72* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,97* | € 5,74* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,00* | € 5,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,10* | € 5,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|