Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungsgerät Rospi Plus Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrreinigungsgerät Rospi Plus Rothenberger
Rohrreinigungsgerät Rospi Plus Rothenberger
Artikel-Nr.:
     4012-209203
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     72095
EAN/GTIN:
     4004625720950
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Rohrreinigungsgerät ROSPI®

• Kurbel-Handbetrieb und Sechskant-Antrieb
• Arbeiten ohne Ausbau von Spülbecken und Syphonsieben
• Schlagfester, geschlossener und schmutzgeschützter Kunststoff-Spiralenbehälter
• Sechskant zum Einspannen in Bohrfutter für Hand-Bohrmaschinen
• Ergonomischer Handgriff mit Softgripeinlage für sicheren Halt auch bei höheren Drehzahlen
• Für den Einsatz in engen Rohrbögen und Kniestücken und Beseitigung von Verstopfungen in Rohren
• Spiralenarretierung und flexible Spirale mit eingearbeitetem Keulenkopf für die Schmutzbeseitigung an schwer zugänglichen Stellen
• Der Handgriff mit Rändelschraube lässt sich ohne Werkzeug schnell abnehmen

Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
20–50 mm
Spiral-Ø:
8 mm
Spirallänge:
7,5 m
Markenname:
ROTHENBERGER
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
72095
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspirale, Rohrreinigungsspirale, Rohrreinigungswelle, Rohrspirale, rothenberger rohrreinigungsspirale 8mm, reinigungsspirale rothenberger, reinigungsspirale, 4004625720950, Plus, QR5060045, Reinigungsgerät, Rohrreiniger, Rohrreinigung/Kanal-TV, ROSPI, Rothenberger
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 92,92*
€ 114,70*
Frei Haus
ab € 94,98*
€ 114,92*
7 Tage
253
€ 4,90*
ab € 95,88*
€ 115,31*
Lager 4012
27
Frei Haus
ab € 97,99*
€ 117,27*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 97,91*
€ 117,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
72412
ab € 29,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.