Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider VDE 140 mm verchromt Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider VDE 140 mm verchromt Format
Seitenschneider VDE 140 mm verchromt Format
Artikel-Nr.:
     4012-208575
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784407540
EAN/GTIN:
     4317784407540
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
seitenschneider format
vde seitenschneider
VDE-Seitenschneider FORMAT, Giffe mit Mehrkomponente-Kunststoff-Hüllen

Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Weitere Suchbegriffe: 52960140, Format, VDE, Zange, Zangen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
10
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 12,15*
Lager 4012
132
1
€ 6,90*
ab € 9,54*
€ 13,42*
6 Tage
112
1
€ 4,79*
ab € 9,54*
€ 13,44*
1 Tag
132
1
€ 7,90*
ab € 9,49*
€ 13,44*
4 Tage
141
1
€ 4,30*
ab € 9,50*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.