| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-208456 Herst.-Nr.: 180193 EAN/GTIN: 4019208322735 |
| |
|
| | |
| NC-Kompakt-Zentrisch-Spanner RKZ-M
Ausführung: Mit zentrischem Spannsystem mechanisch/mechanisch. Der stabile Stahl-Grundkörper ist allseitig gehärtet und geschliffen, alle Führungen sind gehärtet und geschliffen, die Spannschieber mit Quernuten sind allseitig geschliffen und die Funktionsflächen sind gehärtet. Mit zwei beweglichen Spannbacken, umkehrbar, gehärtet und geschliffen. Durch die kurze, kompakte Bauweise ergibt sich eine große Spannweite im Verhältnis zur Gesamtlänge. Zudem besteht die Möglichkeit der 5-Seiten-Bearbeitung für kollisionsfreies Arbeiten in einer Aufspannung und der 3-Seiten-Aufspannung für größte Flexibilität in der Einzel- und Serienfertigung. Somit befindet sich der Werkzeug-0-Punkt immer auf der Bedienerseite. Eine konstante Spannkraft bei jedem Spannvorgang und große Wiederholgenauigkeit bei Einsatz eines Drehmomentschlüssels ist gewährleistet. Die Antriebsspindel verfügt über eine Spannkraftvoreinstellung. Durch die beidseitig angebrachten Schmiernippel können alle dem Verschleiß unterliegenden Führungen und das Spindelgewinde geschmiert werden. Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Lieferumfang: Kompaktspanner mit Stufenbacken. Hinweis: Spannpratze und Nutensteinsatz sind separat bestellbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentrisch-Spanner, Zentrischspanner, Zentrischspanner-Schraubstock, Zentrum-Spanner, Zentrumspanner, zentrischspanner röhm, zentrierspannstock, 38580025, Kompaktspanner, Maschinenschraubstock, NC-Kompakt-Zentrisch-Spanner, RKZ-M, Röhm, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.299,37* | € 2.340,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.299,93* | € 2.340,75* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.264,52* | € 2.357,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.320,85* | € 2.363,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 2.607,4432* | € 2.650,7032* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|