Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterschaber Klingenbreite 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterschaber Klingenbreite 60 mm
Fensterschaber Klingenbreite 60 mm
Artikel-Nr.:
     4012-205540
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     480565
EAN/GTIN:
     4030884805657
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber
Fensterschaber, rot

Ausführung: Aus rotem ABS-Kunststoff, mit Standard-Klinge bestückt inklusive Schutzkappe und Aufhängeloch.

Hinweis: Ersatzklinge Standard (Bestell-Nr. 7333 1000), Ersatzklinge TiN (Bestell-Nr. 7333 1005).
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
60 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handschaber, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, handschaber, 67010060, Fensterschaber,, Handwerkzeuge, rot, Schaber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
105
10
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,33*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 1,00*
€ 1,55*
2 Tage
149
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,55*
4 Tage
111
1
€ 4,30*
ab € 1,03*
€ 1,62*
5 Tage
111
1
€ 4,30*
ab € 1,12*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Blades
480583
ab € 1,74*
Zubehör
Lutz Blades
480570
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.