Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste rosfrei 150x 30 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste rosfrei 150x 30 mm Format
Rundbürste rosfrei 150x 30 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-204051
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784271240
EAN/GTIN:
     4317784271240
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm format
rundbürste
Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt

Ausführung: Mehrreihige, aggressive Ausführung mit gewelltem Draht.

Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen, zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen. Optimal geeignet für die Bearbeitung von großflächigen Teilen.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.


Lieferung inkl. folgender Bohrreduzierstücke: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1".
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, 70180150, Bürste, Bürsten, Draht, FORMAT, gewellte, gewellter, Handwerkzeug, Maschinenbürste, Maschinenbürsten, Reinigungswerkzeug, Rundbürsten, Technische, Werkbankschleiferbürste, Werkbankschleiferbürsten, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
49
€ 6,90*
ab € 22,08*
€ 30,55*
6 Tage
42
€ 4,79*
ab € 22,15*
€ 30,56*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,54*
€ 31,15*
5 Tage
55
€ 4,30*
ab € 22,58*
€ 31,76*
2 Tage
49
€ 8,50*
ab € 25,74*
€ 34,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.