| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-194047 Herst.-Nr.: 105000002 EAN/GTIN: 4250366511146 |
| |
|
| | |
| Bodenanker, Bodenmontagewinkel Modularer Fahrradparker Grundrahmen aus Winkeleisen, 35x35 mm. Durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion. Platzsparend durch abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung Mit Haltebügeln aus 18 mm Stahlrohr. Für Reifenbreiten bis 55 mm auch für Mountainbikes geeignet. Einstellwinkel: 90°. Ein- oder zweiseitige Ausführung Erweiterbares System Stirnseite mit Winkeleisen zur Anlagenerweiterung und Bodenbefestigung. Lieferung erfolgt zerlegt im Karton, inkl. Montagematerial zur Bügelverschraubung auf dem Grundrahmen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bodenmontagewinkel, verzinkt, 2er-Set | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | 20 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 4,85* | € 6,12* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,79* | ab € 4,66* | € 6,87* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 4,71* | € 6,93* | | | | Lager 4012 | 36 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 4,71* | € 6,93* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 4,87* | € 7,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|