Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabschleifer 9032P-1 Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabschleifer 9032P-1 Hazet
Stabschleifer 9032P-1 Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-193940
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9032P-1
EAN/GTIN:
     4000896190508
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Druckluft-Stabschleifer Nr. 9032P-1

• Gerade Ausführung
• Kälteisolierender Handgriff
• Kupplungsstecker NW 7,2
• Empfohlener Schlauch-Ø 10 mm
• Zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten

Weitere Informationen:
Luftverbrauch (max.):
150 l/min
Luftanschluss:
G 1/4"
Betriebsdruck (max.):
6,3 bar
Spannzange Ø:
6 mm
Drehzahl:
22000 min-1
Leistung:
700 W
Gewicht:
0,8 kg
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
9032P-1
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,71*
€ 212,02*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 179,95*
€ 212,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,34*
€ 216,03*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 183,93*
€ 216,04*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 194,19*
€ 226,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,56*
€ 269,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.