Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie Stahl rostfrei 150x2500x0,050 mm Record


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfolie Stahl rostfrei 150x2500x0,050 mm Record
Metallfolie Stahl rostfrei 150x2500x0,050 mm Record
Artikel-Nr.:
     4012-177319
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     SN0,050
EAN/GTIN:
     4031177002166
Suchbegriffe:
Metallfolie
record metallfolie 0,05 mm
metallfolie record
metallfolie
Metall-Folie, nichtrostender Stahl (18 Cr 9 Ni)

Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel usw.

Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln.

Weitere Informationen:
Folienstärke:
0,05 mm
Toleranz:
0,003 mm
Markenname:
RECORD
Herstellername:
Record Metall-Folien GmbH
Herstellerartikelnummer:
SN0,050
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 18, 44980050, Kleinlehren, Metall-Folie, QR4029539, Record, rostender, Stahl
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,02*
€ 23,65*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,95*
€ 23,69*
Lager 4012
85
€ 4,90*
ab € 18,44*
€ 24,27*
6 Tage
96
€ 4,30*
ab € 18,18*
€ 24,34*
€ 4,90*
ab € 19,70*
€ 27,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 7,376* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.