Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe braun 230x280 mm K120 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifgewebe braun 230x280 mm K120 VSM
Schleifgewebe braun 230x280 mm K120 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-165272
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     700042
EAN/GTIN:
     4018875000427
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifgewebe, braun, VSM

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A), gleichmäßig und leicht offen gestreut, auf sehr flexiblem, braunem Baumwollgewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Bogengröße 230 x 280 mm.

Anwendung: Für extrem hohe Beanspruchungen, mit fadengeradem Reißverhalten ohne zu fransen. Ideal zur Bearbeitung von Holz, Metall und Stahl, bedingt auch für Edelstahl und Kunststoffe geeignet.

Hinweis: Handschleifklötze aus Kork siehe (Bestell-Nr. 8165), Schmirgelfeile siehe (Bestell-Nr. 8166).

Weitere Informationen:
Körnung:
120
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
700042
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
346
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5164*
€ 0,6664*
1 Tag
346
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5265*
€ 0,6665*
5 Tage
294
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5248*
€ 0,7748*
5 Tage
367
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,5342*
€ 0,7853*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6664*
€ 0,79302
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6364*
€ 0,75732
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5164*
€ 0,61452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.