Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuchsschwanz Pricecut 350mm Bahco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fuchsschwanz Pricecut 350mm Bahco
Fuchsschwanz Pricecut 350mm Bahco
Artikel-Nr.:
     4012-163003
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     300-14-F15/16
EAN/GTIN:
     7311518005955
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Mehrzwecksäge PrizeCut

• Kunststoff-Griff, mit 45°- und 90°-Anschlagwinkel
• Zahnspitzen gehärtet
• Sehr feine, geschränkte Zähne
• Gehärtete Zahnspitzen
• Für Aluminium, Kunststoff, Schichtstoff, Holz- und Spanplatten

Weitere Informationen:
Blattlänge:
350 mm
Blattstärke:
0,8 mm
Zähne pro Zoll:
15
Markenname:
BAHCO
Herstellername:
SNA Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
300-14-F15/16
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhandsäge, fuchsschwanz bahco kunststoff, feinsäge, bahco feinsäge, 7311518005955, Säge, Sägen, Universalsäge, Universalsägen
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,25*
€ 14,87*
1
€ 8,95*
ab € 10,57*
€ 15,04*
6 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 12,13*
€ 16,74*
1
€ 4,00*
ab € 12,08*
€ 16,76*
Lager 4012
69
1
€ 6,90*
ab € 13,24*
€ 18,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
NP-19-U7/8-HP
ab € 7,23*
Ähnlich
Bahco
7311518263362
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.