Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefeile metrisch 0,8-3 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindefeile metrisch 0,8-3 mm Gedore
Gewindefeile metrisch 0,8-3 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-148028
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6409640
EAN/GTIN:
     4010886640968
Suchbegriffe:
Gewindefeile
gedore gewindefeile metrisch
gewindefeile metrisch
gewindefeile gedore
Gewindefeile für metrisches Gewinde

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, ISO-Nickelbeschichtet, mit 8 verschiedenen Steigungen.

Anwendung: Zur Instandsetzung beschädigter Innen- und Außengewinde.

Weitere Informationen:
für Gewindetyp:
metrisch
für Gewindesteigungen:
0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6409640
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: 66850005, Feile, Feilen, Flachfeile, Flachfeilen, Gedore, Handwerkzeug, QR4026506, Werkstattfeile, Werkstattfeilen, Werkstattraspel, Werkstattraspeln, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
66
1
€ 6,90*
ab € 34,17*
€ 42,29*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 34,29*
€ 42,30*
3 Tage
50
1
€ 4,79*
ab € 34,90*
€ 42,98*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,21*
€ 44,79*
1
€ 4,90*
ab € 35,52*
€ 45,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.