Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband weich PVC, 4,5 m , 6 Rll.farbig sort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierband weich PVC, 4,5 m , 6 Rll.farbig sort
Isolierband weich PVC, 4,5 m , 6 Rll.farbig sort
Artikel-Nr.:
     4012-144299
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     4011150304807
EAN/GTIN:
     4011150304807
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 4,5m
Isolierband

• 6 Stück farbig sortiert
• Länge: 4,5 m
• Breite: 15 mm breit
• Stärke: 0,15 mm

Lieferung: SB-Verpackung.

Weitere Informationen:
Marke:
HEIDEMANN®
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, 4011150304807, Isolierbänder, Isolierklebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
20
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,97*
Lager 4012
45
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,09*
6 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,15*
7 Tage
45
1
€ 6,99*
ab € 2,90*
€ 4,24*
2 Tage
45
1
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
1 Stück enthält 4,5 Meter (ab € 0,62445* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.