| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-143577 Herst.-Nr.: 4006596193344 EAN/GTIN: 4006596193344 |
| |
|
| | |
| Flexibler Verlängerungs- und Verbindungsschlauch, mit Rohrstutzen • Mit Edelstahlumflechtung • 3/8" Überwurfmutter • 10 mm Rohrstutzen • Gemäß KTWA Lieferung: Lose Verpackung mit Fähnchen. Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Marke: | SANITOP® WINGENROTH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzerschlauch, flexibler Armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch 3/8", armaturenanschlussschlauch, armaturenanschlussschlauch 100mm, 4006596193344, Anschlussschlauch, Armatur, Flechschlauch, Flex-Verbindungsschlauch, Schlauch, Schläuche, Verbindungsschlauch, Verbindungsschläuche |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,11* | € 3,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,0505* | € 4,5405* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,07* | € 4,57* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,09* | € 4,60* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,15* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|