| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-1375959 Herst.-Nr.: 48125050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die wirtschaftliche Schutzlösung für leichte ArbeitenTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, gute Griffsicherheit, Produktivitätssteigerung
- Die weiße Ausführung (48-125) lässt Verschmutzungen schneller erkennen
- Die schwarze Ausführung (48-126) verbirgt Verschmutzungen, so dass die Handschuhe weniger schnell aussortiert werden
- Nahtloskonstruktion; sein hoher Tragekomfort fördert das Tragen des Handschuhs und erhöht damit die Sicherheit
Anwendungsbereiche:- Montage von Kleinteilen
- Allgemeine Arbeiten
- Verpackung
- Qualitätsprüfung
Endbearbeitung: Innenhandbeschichtung Standards:- ANSI ABR 4
- CE Number
- EN 388:2003
- EN 388:2016
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN ISO 21420:2020
- Category II
- REACH Compliant
Verpackungseinheit:- 12 Paare / Beutel 12 Beutel / Karton
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe der Beschichtung: | Weiß | Länge: | 215-270 mm | Gauge: | 15 | Silikonfrei: | Nein | Größe: | 5 | Latexfrei: | Nein | Gefahrenstufe mittlere Risiken: | Cat II | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 4121A | Produkttyp: | Montagehandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 9,17004* | € 15,82008* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,13004* | € 19,30008* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,76417* pro Paar) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|