Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband braun 6000 kg 8 m x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband braun 6000 kg 8 m x 180 mm
Hebeband braun 6000 kg 8 m x 180 mm
Artikel-Nr.:
     4012-133432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163793274
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
Bandseilhebeband
Hebeband
;Hebeband

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• 2-lagig
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Minimale Drehung

Weitere Informationen:
Nutzlänge:
8 m
Tragfähigkeit direkt:
6000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
4800 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
12000 kg
Bandbreite:
180 mm
Farbcodierung:
braun
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, rundschlinge 8m, rundschlinge, rundschlinge 6t, 4332163793274, Anschlagmittel, Hebebänder, Ladungssicherung, QR4029918
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 84,15*
€ 107,88*
Lager 4012
90
€ 5,90*
ab € 88,05*
€ 108,83*
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 84,87*
€ 109,91*
3 Tage
451
€ 6,99*
ab € 89,20*
€ 110,55*
9 Tage
77
Frei Haus
ab € 89,37*
€ 110,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
1 Stück enthält 8.000 Millimeter (ab € 0,01101* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.