Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckkasten
Mehrzweckkasten
Artikel-Nr.:
     4012-133155
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457278
EAN/GTIN:
     4005187572780
Suchbegriffe:
4005187572780
Kasten
Kästen
Mehrzweckkasten
;Mehrzweckkasten Nr. 457278

• Offene Box mit stabilem Mittelgriff und 3 Fächern
• Farbe: RAL 3020 verkehrsrot

Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
145 mm
Farbe:
RAL 3020 verkehrsrot
Herstellerartikelnummer:
457278
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Markenname:
allit
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckkästen, Werkzeugkasten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 3,22*
€ 5,63*
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,88*
1
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 6,07*
5 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 6,08*
Lager 4012
13
1
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.