Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken Stahl-verz. M10x120 a 1Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken Stahl-verz. M10x120 a 1Stck.
Deckenhaken Stahl-verz. M10x120 a 1Stck.
Deckenhaken Stahl-verz. M10x120 a 1Stck.
Artikel-Nr.:
     4012-129790
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2101200009
EAN/GTIN:
     4011645018592
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken, mit Gewinde M10 und 2 6-kant-Muttern, verzinkt

• Innere Hakenweite 24 mm • Hakenöffnung 10 mm • Gewindelänge 70 mm • Auf Karte Lieferung: 10 Karten im Umkarton.

Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 x 120 ganze Länge mm
Anz. je Karte:
1
Karte:
0,15 kg
Herstellerartikelnummer:
2101200009
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,15*
6 Tage
12
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,16*
5 Tage
10
€ 4,79*
ab € 1,51*
€ 2,21*
2 Tage
711
€ 6,99*
ab € 1,71*
€ 2,49*
7 Tage
13
€ 4,30*
ab € 1,75*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.