Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwäschel. 4mm a 30m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwäschel. 4mm a 30m transparent
Drahtwäschel. 4mm a 30m transparent
Drahtwäschel. 4mm a 30m transparent
Artikel-Nr.:
     4012-129728
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2400900001
EAN/GTIN:
     4011645008777
Suchbegriffe:
Wäsche-Leine
Wäscheleine
wäscheleine 30m
wäsche leine
Draht-Wäscheleine, diverse Farben, auf Docke

Lieferung: Auf Docke.

Weitere Informationen:
Ø:
3,2 mm
Docke:
0,27 kg
Docke::
30 m
m je Docke:
30
Fach:
383
in Baustein:
1
Herstellerartikelnummer:
2400900001
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 4,90*
ab € 3,13*
€ 4,07*
7 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,27*
Lager 4012
45
1
€ 4,90*
ab € 2,78*
€ 4,27*
2 Tage
45
15
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 4,28*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,1388*
€ 4,7188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,09267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.