Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausilikon 310ml transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bausilikon 310ml transparent
Bausilikon 310ml transparent
Artikel-Nr.:
     4012-126503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3498781001274
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
bau-silikon transparent
bau silikon
Bau-Silikon

• Kennzeichnungsfreie, gebrauchsfertige Einkomponenten-Dichtungsmasse auf Silikonbasis
• Neutralvernetzend, daher auch für alkalische Untergründe geeignet
• Geringe Korrosionsgefahr bei Metallen
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
• Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +120 °C
• Hautbildung nach ca. 10 Minuten
• Aushärtegeschwindigkeit ca. 2 mm in 24 Stunden

Weitere Suchbegriffe: 3498781001274, Silikon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,8901*
€ 52,02*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,1901*
€ 52,6101*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,02*
€ 61,9038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,04005*
€ 60,73766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,75*
€ 58,0125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,5101*
€ 56,53702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,66005*
€ 55,52546
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,8901*
€ 47,46922
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,65934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.