Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prax Gerätehalter ca 25 mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prax Gerätehalter ca 25 mm Durchmesser
Prax Gerätehalter ca 25 mm Durchmesser
Artikel-Nr.:
     4012-125195
Hersteller:
     Burbach
Herst.-Nr.:
     4013563025102
EAN/GTIN:
     4013563025102
Suchbegriffe:
Geräteleiste
geräteleiste prax
geräteleiste
Gerätehalter

Ausführung
Robuster Halter für Stiel und Griffgeräte aller Art.
Die Stahlteile sind aus hochwertigem Federstahl.
Die sternförmigen Rollen und der Puffer bestehen aus abriebfestem Gummi.
Für Geräte bis zu ca. Ø 25 bzw. 35 mm, Federstahldicke 0,5 mm.
Gummiteile in schwarzer Ausführung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzeln
für Geräte-Ø:
25 mm
Federstahlstärke:
0,5 mm
Marke:
PRAX
Weitere Suchbegriffe: 30623678
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
766
20
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,54*
Lager 4012
766
1
€ 4,90*
ab € 1,10*
€ 1,71*
1 Tag
731
1
€ 8,50*
ab € 1,38*
€ 2,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,49*
€ 2,32*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,54*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.