| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-115661 Herst.-Nr.: 4500-760-FAL EAN/GTIN: 4332163814856 |
| |
|
| | |
| Faltbox
Platzsparend bei Nichtgebrauch Im Leerzustand auf 250 mm Höhe faltbar. Bis zu 75 % Raumgewinn beim Rücktransport. Leichtes Handling Einfacher Auf- und Abbau durch Einstecken des Rings in die Paletten und Aufsetzen des Deckels. Wahlweise mit Ladeklappe zur einfachen Warenentnahme. Lieferumfang 1 Kunststoffpalette mit 9 Füßen oder 3 Kufen, Farbe: anthrazit. 1 Bodeneinlage aus HKP-Material, Farbe: schwarz. 1 Stück Kunststoffring, Höhe: 760 mm, Stärke: 6,5 mm, Farbe: grau. 1 Kunststoffdeckel Weitere Informationen: | | Ringausführung: | mit Ladeklappe | Palettenausführung: | mit 9 Füßen | Abmessung außen (mit Füßen/Kufen): | 800x1200x915/940 mm | Abmessung innen: | 750x1150x700 mm | Farbe: | anthrazit | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,03* | € 229,40* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,50* | € 229,40* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,14* | € 237,98* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,14* | € 239,47* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,17* | € 264,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|